クッションスタビー 差替ドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード42055537 品番270BW-62
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”クッションスタビーグリップ”と、両頭ビットのセットです。グリップは狭い箇所に最適なスタビータイプです。コンセント等の速結端子に使える[[-]]刃先と、使用頻度の高い[[+]]2を組み込んだ2サイズ対応のビットをセットしました。

先端形状プラス、マイナス 先端サイズ(+)No.2、(-)6mm 軸長(mm)45 グリップ径(Φmm)35 材質(グリップ)グリップ:ポリプロピレン 材質(軸)エラストマービット:工業用特殊合金鋼 質量(g)42 刃先マグネットあり 差込角(mm)対辺6.35 用途家具の組立など、狭い箇所での締め付けに。電気工事・出張メンテナンスに。 商品構成単品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42055537
2022-04-21
用途:
狭い場所でのネジ外し
教育・研究機関

狭い場所での作業がとても楽になりました。付属のビットは使いやすく、違うビットも差し替え出来ますので大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする