プラタンハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード42055546 品番76-10
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

手首の負担を軽減するゲル入りグリップです。ヘッドバランスを徹底追及し、しっかりした打撃感があります。工作物を傷つけず、しかも摩耗、変形が少ない軟質プラスチックを使用しています。ヘッド交換可能です。スクリュー式で簡単に交換できます。柄の表面に金属を露出させないため製品を傷付けにくい構造です。

頭径(mm)32 全長(mm)315 用途木工組立、石材・金型など。 仕様ヘッド交換可能。交換用替頭:No.076110、76-10H 材質ヘッド:エラストマー樹脂、柄:ポリプロピレン 質量(g)430 呼称1ポンド 頭部長(mm)120
注意
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※改造・加熱は危険ですのでしないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:428

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする