9602PS メガドラ絶縁ドライバー2本組 ベッセル 42055564 9602PS メガドラ絶縁ドライバー2本組 ベッセル 42055564 9602PS メガドラ絶縁ドライバー2本組 ベッセル 42055564 9602PS メガドラ絶縁ドライバー2本組 ベッセル 42055564 9602PS メガドラ絶縁ドライバー2本組 ベッセル 42055564

メガドラ絶縁ドライバー2本組

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード42055564 品番9602PS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,390 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

VDE6項目の厳しい試験(IEC60900)に合格した製品です。二重絶縁被覆、軸部の被覆はがれが識別できる黄色の内部被覆入りで、安心の設計です。ノンスリップグリップ、表面3面に滑り止め加工です。力の伝達に優れたサーフェースグリップデザインです。(+)2×100と(-)6×100の2本組です。

セット内容(+)2×100、(-)6×100 用途電力設備や通信機器・電気自動車・太陽光発電などの感電・短絡防止に。 軸径(Φmm)7.8 全長(mm)212 質量(g)182 材質(軸)クロムバナジウム鋼 材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー セット商品数2本 商品構成セット品
注意
※作業前に必ず活線の電気回路の回線をお切りください。
※使用環境がAC1000V、DC1500V以下であることを事前にご確認ください。
※作業時には必ず絶縁手袋をご着用ください。
※絶縁機能はグリップ部と赤色の軸カバーのみです。
※黄色の軸カバーが見えた場合や工具本体に破損等がみられる場合は直ちに使用を中止してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする