クッションスタビー差替ドライバー専用替え軸

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 42055589 品番 PD1412345
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

差替えドライバーの専用差替え軸です。強力マグネット入りビットです。

先端形状プラス 先端サイズ[[+]]1・3/[[+]]2 軸長(mm)45 材質(軸)工業用特殊合金鋼 質量(g)12 差込角(mm)対辺6.35 用途電気工事・家具の組立・メンテナンス・車載などに。 仕様全身焼入マグネット入り 商品構成単品 適合軸270BW / 270BW-62 / 270BW-123

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42055607
2021-12-27
用途:
ポケットに携帯
建設業・工事業

調査時、マイナスで天井点検口の開閉やコンセント等の速結端子に使える[[-]]刃先が重宝してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする