ヘックスドライバーセット(ビット10本付) TD-6310HX

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード42055616 品番TD-6310HX
参考基準価格(税別)¥2,680 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ビット10本付のヘックスドライバーセットです。ドライバーの先端(ビットホルダー)は、付け外ししやすい新方式チャックを採用しているため、狭い箇所でもビットが抜け落ちず、安心して作業が行なえます。マグネット入りでねじをしっかりキャッチできます。グリップ部は、環境にやさしい「植物原料」を使用しています。ビットの収納と紛失を防ぐビットベルト付きです。付属の替ビットのほかに、市販の6.35mmショートビットも使用できます。

先端サイズ(-)4、(-)6、(+)1、(+)2、(+)3、H2.5、H3、H4、H5、H6 軸長(mm)100 材質(グリップ)セルローズアセテート樹脂 用途自転車やバイク、各種機械などに使われている六角穴付ボルト、プラスネジ、マイナスネジの締め付け、ゆるめ作業に。 セット内容6.35mmビット(-)4、(-)6、(+)1、(+)2、(+)3、H2.5、H3、H4、H5、H6×25.4mmハンドルビットベルトホルダ 全長(mm)213 質量(g)175 差込角(mm)6.35 グリップ径(Φmm)28.5 材質(軸)特殊鋼 セット商品数10本 先端形状ヘックス 商品構成セット品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42055616
2020-08-07
用途:
少し太いかな
金融・保険業

ビット取り付けのガタもなく良い製品です。
握った感じでは少し太いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする