BONDHUS
BONDHUSの スパナ/レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチL型
六角L-レンチ ロング 7/32インチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
42055625
品番
ZL7/32
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
材質は硬度が高いプロテニアム合金鋼を使用しています。
対辺寸法(inch)
7/32
仕様
ブライトガード[[TM上]]メッキ
材質
プロテニアム[[TM上]]特殊合金表面処理:ニッケルメッキ
全長(mm)
130
質量(g)
36
先端形状
六角
首下長(mm)
32
サイズ規格
インチ