BONDHUS
BONDHUSの スパナ/レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチL型
六角L-レンチ ロング セット9本組(1.5-10mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(9本)
注文コード
42055634
品番
HLX9M
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ボンダス特許ホルダーに入っています。
用途
六角ネジに対応しています。
付属品
ホルダ
セット内容
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
材質
プロテニアム合金鋼(表面はプロガード加工により、通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。)
質量(g)
364
セット商品数
9本
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ