2092 コンフォートグリップドライバー 2092 BONDHUS 42055677 2092 コンフォートグリップドライバー 2092 BONDHUS 42055677 2092 コンフォートグリップドライバー 2092 BONDHUS 42055677 2092 コンフォートグリップドライバー 2092 BONDHUS 42055677

コンフォートグリップドライバー 2092

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード42055677 品番2092
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

クッション性の高いラバーグリップ・二重形成ハンドルを採用しています。硬度とトルク値はドイツDIN規格及びISO基準以上です。ブレードを差し込んでの強力な締め付け作業も可能です。作業中に回転しないようにデザインされています。

先端形状プラス 先端サイズNo.2 軸長(mm)150 材質(グリップ)ポリプロピレン樹脂 仕様DIN ISO準拠(DIN ISO8764PH) 全長(mm)260 質量(g)95 グリップ径(Φmm)34 材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする