曜日別特売
48372(8MM) 六角L-レンチ いじり止め ロング BONDHUS 42055747

 

48372(8MM) 六角L-レンチ いじり止め ロング BONDHUS 42055747
48372(8MM) 六角L-レンチ いじり止め ロング BONDHUS 42055747
48372(8MM) 六角L-レンチ いじり止め ロング BONDHUS 42055747
48372(8MM) 六角L-レンチ いじり止め ロング BONDHUS 42055747
48372(8MM) 六角L-レンチ いじり止め ロング BONDHUS 42055747
48372(8MM) 六角L-レンチ いじり止め ロング BONDHUS 42055747

六角L-レンチ いじり止め ロング

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法8(mm)
全長160(mm)
内容量1本注文コード42055747品番48372(8MM)
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ボンダス独自開発のプロテニアム特殊合金鋼[[R上]]を鋼材に使用しています。六角いじり止めタイプのボルトに使用するためのレンチです。

用途六角いじり止め付きボルトの締付け作業に。航空宇宙関係:ロケットやジェット機などあらゆる航空宇宙機器にいじり止めネジが使用されています。専門知識のある技術者のみが整備できます。パイロットと乗客の命を守ります。自動車製造:乗用車、トラックの構造上、いじり止めネジが採用されています。シートベルトやエアバッグなどの安全装置、エンジンやトランスミッションなど整備士以外がいじるべきでない箇所にいじり止めネジが使用されています。大学:大学のキャンパス内の設備にいじり止めネジが使用されています。電子機器、備品、デスクなどの盗難防止、 破損防止、私用防止の目的でいじり止めネジが採用されています。キャンパスは不特定多数の人が出入りする場所であることから、しばしば窃盗の標的になりやすいため、一般的にこのような対策がなされています。更生施設:被収容者による施設の破壊や脱獄を防止するために、房や備品にいじり止めネジが採用されています。通常の六角ネジ等だと外されてしまう可能性があるため、このような対策が施されています。病院、医療施設:医療機器を安全に使用するために用いられています。人命にかかわることであり、医療機器自体が高価な精密機器であるため、専門の技術者以外が誤って操作することのないように、いじり止めネジが使用されています。軍事関係:全ての軍種においていじり止めネジが使用されています。陸軍、海軍、空軍の軍事基地においていじり止めネジが採用されており、設備や備品の紛失防止、 破損防止、また外部からの妨害行為を抑止しています。公共の空間、交通機関:市区町村の地方自治体では、公共のモノを守るためにいじり止めネジを採用しています。 不特定多数の人が行き交う場所である故に、いたずらや破損などの被害にあう可能性が高いため、通常のレンチでは外すことができないようにいじり止めネジが採用されています。電車、バス、旅客機など公共交通機関において、いじり止めネジが使用されています。乗客が勝手に備品をいじらないように使用されています。RV、船舶:RVや船舶は一般的な乗用車とは異なる点が多くあるため、専門の整備士のみが整備できるように、主に燃料系統と電気系統にいじり止めネジが使用されています。小売店:小売店は窃盗の格好の対象であるため、高価な商品を万引きの被害から守るためにショーウィンドウやディスプレイにいじり止めネジが使用されています。対辺寸法(mm)8材質プロテニアム合金鋼[[R上]](表面プロガード加工)全長(mm)160質量(g)58先端形状六角(いじり止め穴付)首下長(mm)44サイズ規格ミリ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42055713
2020-11-11
用途: ヘキサゴン弄り止め用
農・林・水産業

通常のヘキサゴン弄り止めのレンチは短めの物が多く、ロングタイプが少ないので此の商品を購入。
艶消しの黒塗りされていて見た目は綺麗。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする