ボールポイント・L-レンチ ロング 7mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード42055765 品番BL7MM
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

プロガード[[TM上]]加工:通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25°の角度からねじ回し可能です。硬度はHRC57〜61です。

対辺寸法(mm)7 用途六角穴付きボルトの締付け作業に。 付属品プラスティック製タグ 材質プロテニアム特殊合金鋼(R)(ボンダス特注鋼材) 全長(mm)147 質量(g)61 先端形状ボールポイント 首下長(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする