BONDHUS
BONDHUSの スパナ/レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチL型
ボールポイント・L―レンチ ロング セット10本組(1.5-10mm、7mm入り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
42055774
品番
BLX10M
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
プロガード[[TM上]]加工:通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25°の角度からねじ回し可能です。硬度はHRC57〜61です。
用途
六角穴付きボルトの締付け作業に。
付属品
ボンデックス[[TM上]]特許ホルダー
セット内容
1.5、2、2.5、3、4、5、6、7、8、10mm
材質
プロテニアム特殊合金鋼[[R上]](ボンダス特注鋼材)
質量(g)
389
セット商品数
10本
先端形状
ボールポイント
サイズ規格
ミリ