※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールポイントLーレンチ エクストラロング インチ セット13本組(0.050-3/8)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード42055783 品番BLX13XL
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

材質は引っ張り強度のあるプロテニアム[[R上]]合金鋼を使用しています。プロガード[[TM上]]加工:通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25度の角度からねじ回し可能です。リユース可能な特許ホルダに入っています。硬度はHRC57-61です。

用途斜めからの作業に最適です。 付属品ボンデックス[[TM上]]ケース セット内容0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ 材質プロテニアム[[R上]]合金鋼 質量(g)454 セット商品数13本 先端形状ボールポイント サイズ規格インチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする