曜日別特売
BLX9MCG カラーガード・L-レンチ ロング セット9本組(1.5-10mm) BONDHUS 42055799

 

BLX9MCG カラーガード・L-レンチ ロング セット9本組(1.5-10mm) BONDHUS 42055799
BLX9MCG カラーガード・L-レンチ ロング セット9本組(1.5-10mm) BONDHUS 42055799
BLX9MCG カラーガード・L-レンチ ロング セット9本組(1.5-10mm) BONDHUS 42055799
BLX9MCG カラーガード・L-レンチ ロング セット9本組(1.5-10mm) BONDHUS 42055799
BLX9MCG カラーガード・L-レンチ ロング セット9本組(1.5-10mm) BONDHUS 42055799
BLX9MCG カラーガード・L-レンチ ロング セット9本組(1.5-10mm) BONDHUS 42055799

カラーガード・L-レンチ ロング セット9本組(1.5-10mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード42055799品番BLX9MCG
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

サイズを一目で判別できます。25度の角度でもボルトやレンチを傷めずに使用する事ができます。特殊合金鋼「プロテニアム合金鋼」は一般的な鋼材に比べ、20%以上も強度があります。2.5MM規格よりサイズが刻印されています。万が一の破損の際には、バラバラに砕けることはなく、きれいな断面にて折れるため安全です。

用途
六角穴付きボルトの締付け作業に。
付属品ボンデックス[[TM上]]特許ホルダーセット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質プロテニアム合金鋼質量(g)340セット商品数9本先端形状六角サイズ規格ミリ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする