※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールポイントLーレンチ エクストラロング ミリ9pcs.

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード42055817 品番BLX9MXL
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

プロガード[[TM上]]加工:通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25°の角度からねじ回し可能です。硬度はHRC57〜61です。

用途斜めからの作業に。 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm 材質プロテニアム特殊合金鋼[[R上]](ボンダス・特注鋼材) 質量(g)442 セット商品数9本 先端形状ボールポイント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする