盛光
盛光の ハンマー
盛光の 板金用ハンマー
ブリキヤハンマー 18mm
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
42055975
品番
HNBR-0018
参考基準価格(税別)
¥3,420
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
叩き出し、つぶし作業などのあらゆる板金加工に最適です。
頭径(mm)
18
全長(mm)
330
用途
板金ハンマー
材質
頭部:炭素鋼(S45C)、柄:樫
質量(g)
250
頭部長(mm)
105
持ち手
木柄タイプ