盛光
盛光の ハサミ
盛光の 切箸
切箸厚物直刃360mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
42055984
品番
HSTM-0336
参考基準価格(税別)
¥27,980
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
厚板の直線切りに対応できます。
全長(mm)
385
刃長(mm)
60
用途
板金加工用鋏です。
材質
本体:極軟鋼SAE1006、刃:日立安来鋼青紙
質量(kg)
1.2
対応材質
GL鋼板・銅板
切断能力(mm)鉄板
0.8
切断能力(mm)銅板
1