盛光
盛光の ハサミ
盛光の 切箸
ステンレス用切箸柳刃
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
42055993
品番
HSTS-0121
参考基準価格(税別)
¥18,020
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ステン材の曲線・直線切りに最適です。
全長(mm)
225
刃長(mm)
58
材質
本体:極軟鋼SAE1006、刃:日立安来鋼青紙
質量(g)
330
切断能力(mm)ステンレス板
0.5
切断能力(mm)鉄板
0.5
切断能力(mm)銅板
0.6