盛光
盛光の ハサミ
盛光の 切箸
切箸柳刃 210mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
42056018
品番
HSTM-0121
参考基準価格(税別)
¥15,760
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
曲線・直線切り、あらゆる細工切りに最適です。
全長(mm)
220
刃長(mm)
58
材質
本体:極軟鋼SAE1006、刃:日立安来鋼青紙
質量(g)
320
切断能力(mm)鉄板
0.5
切断能力(mm)銅板
0.6