HPG-G 高圧グリースガン ヤマダコーポレーション 42056045 HPG-G 高圧グリースガン ヤマダコーポレーション 42056045 HPG-G 高圧グリースガン ヤマダコーポレーション 42056045

高圧グリースガン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード42056045 品番HPG-G
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

エア式・電動式グリスルブリケーター用のコントロールバルブです。車輌・建機をはじめ、一般生産工場での生産設備、その他あらゆる分野の機器・設備へのグリス給油に最適です。

付属品ノズル(CNP-2)スイベルジョイント 適合機種EPL-100、SKR-55、66、110A50、110A50PAL 接続口径G1/4 質量(kg)1 全幅(mm)226 全高(mm)280 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする