GC-57K カートリッジガン(854654) ヤマダコーポレーション 42056054 GC-57K カートリッジガン(854654) ヤマダコーポレーション 42056054

カートリッジガン(854654)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード42056054 品番GC-57K
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

420ml筒型カートリッジ、手詰(容量500ml)対応のグリースガンです。
動力源不要で簡単にグリースアップ作業が可能です。
カートリッジのセットは、簡単で無駄なく使用できます。

付属品ノズル(CNP-2) 仕様ハイドロリックニップル用 全長(mm)371 質量(kg)1.55 容量(mL)400 動作方式手動 接続ねじRc1/8 油槽径(Φmm)57 ノズル長(mm)185 最大吐出圧力(MPa)50 1回の吐出量(mL)1 最大圧力(MPa)50 充填方法カートリッジグリス(400g)、手詰め(500g)兼用 適合グリースちょう度No.2、No.3(手詰め使用:No.2、No.3) 危険物の類別非危険物
注意
※筒型カートリッジの販売は行っておりません。
※蛇腹カートリッジには対応しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする