KH-500S ハンドグリースガン ヤマダコーポレーション 42056063 KH-500S ハンドグリースガン ヤマダコーポレーション 42056063

ハンドグリースガン

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード42056063 品番KH-500S
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

400gのカートリッジ、または手詰め500gのどちらでも使用できます。

付属品ノズル(CNP-2)、ホース(SPK-3C) 適合適合グリス:ちょう度No.0〜No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨) 全長(mm)368 質量(kg)1.3 容量(mL)420 動作方式手動 接続ねじRc1/8 油槽径(Φmm)59.6 ノズル長(mm)185 最大吐出圧力(MPa)50 1回の吐出量(mL)1 最大圧力(MPa)50 充填方法カートリッジグリス(400g)、手詰め(500g)兼用 適合グリースちょう度No.0〜No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨) アズワン品番64-9537-93 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
機械のメンテナンス
製造業

食品を製造するための機械のメンテナンスで使用しました。
機械屋さんから指摘を受けて初めてこのようなグリースガンというものを使ってみた初心者なのですが、説明書を見ながらなんとかグリースの注入に成功しました。
難しかったのが、グリースを注入するために機械側についている注入口のようなところに差し込むことと抜くこと、でした。
力加減やどう抜き差しするのが正解なのか分からなかったのですが、なんか適当にやっていたらできました。
何度か繰り返し使用していますが、問題なく無事に使用継続できています。

2025-11-13
用途:
現場作業時
建設業・工事業

重機のメンテナンスに使用しています。とても丈夫で大きさも丁度良い。使いやすさも非常に満足できる商品だと思います。

対象商品:
42056063
2025-03-01
用途:
機械のグリスアップ
建設業・工事業

カートリッジケースが梨地で滑りにくくなっているのは親切です
カートリッジグリースに対してぎりぎりの大きさなのでスリムです
無駄な隙間がなく、しっかりまっすぐ押してくれるので無駄もありません
とても使いやすいです

対象商品:
42056063
2023-11-02
用途:
車両のグリスアップ

製品の作りがしっかりしていて使用感バツグンです。価格が安い他社製品を使っていましたが、本体の重厚感、グリス注入の圧力、全然違います。

2人が参考にしています
対象商品:
42056063
2023-11-13
用途:
回転シャフト軸受ののメンテナンス
農・林・水産業

回転シャフト軸受ののメンテナンス用に購入。しっかり吸入できる本品は良い。やはり、チューブ式は手が汚れなく良い。

対象商品:
42056063
2022-05-04
用途:
グリスの充填
安戸町しいたけ組合 様 (農・林・水産業)

しっかりとした作りになっている。
グリス充填を繰り返していくと、充填口ロック用の先端にグリスがついてしまうので、滑って回しにくくなる。もう少し滑り止め用の溝が荒くしてあればありがたい。

対象商品:
42056063
2021-12-04
用途:
重機のメンテナンス用
農・林・水産業

定期的なグリスアップに重機に付属のガンを使用していましたが大きく使い難いので改めて購入し直しました。

1人が参考にしています
対象商品:
42056063
2022-06-02
用途:
機械のメンテナンス時
農・林・水産業

収納や持ち運びの時にレバーが開くため必要以外の時に少し出るので、ロックとか有ればいいと思います。今は、ゴムで固定しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする