KH-16 ワンハンドグリスガン ヤマダコーポレーション 42056079 KH-16 ワンハンドグリスガン ヤマダコーポレーション 42056079

ワンハンドグリスガン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード42056079 品番KH-16
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

片手で操作できるので狭い場所や高い所での給脂作業に最適です。80gのカートリッジ、または手詰め130gのどちらでも使用できます。

付属品ノズル(CNP-2) 適合適合グリス:ちょう度No.1、No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨) 全長(mm)241 質量(kg)0.44 容量(mL)85 動作方式手動 接続ねじRc1/8 油槽径(Φmm)38 ノズル長(mm)185 最大吐出圧力(MPa)10 1回の吐出量(mL)0.4 最大圧力(MPa)10 充填方法カートリッジグリス(80g)、手詰め(130g)兼用 適合グリースちょう度No.1、No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨) 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42056079
2025-01-14
用途:
除雪機のグリスアップに
その他業種

除雪機のグリスアップのため購入しました。
片手で使えるグリスガンはとても便利だと思います。

対象商品:
42056079
2022-02-06
用途:
車のメンテナンス

車の下に潜り込んでのグリスアップは片手で作業できるのはとても便利です。注入圧力もさすがヤマダですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする