グリースロックカプラー ロング

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42056097 品番GLC-70L
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

レバー操作で脱着ができます。

用途グリース給脂。 材質スチール 長さ(mm)137.3 質量(g)160 先端径(mm)Φ16 耐圧(MPa)69 接続Rc1/8 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42056097
2021-05-30
用途:
グリスアップ
農・林・水産業

今まで使っていたカプラーの爪が壊れたのでこちらに変えてみました。冷間時などグリスが硬くて入りにくい箇所のグリスアップが楽になりました。時々ちゃんとハマってなくてニップルから外れる事が有るのですが今までの事を考えるとずっといいです。

2人が参考にしています
対象商品:
42056097
2020-05-28
用途:
成形機、取出機のグリスアップ

漏れずにしっかりとグリスが入っていきます。
今までグリースガンを変えても、どうしてもうまく入れられなかった奥まった箇所も難なく入っていき感動しました。
少し高いとは思いますが、グリスがニップルから漏れて困っている方は試してみるべきです!

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする