ヤマダコーポレーション
ヤマダコーポレーションの グリース用注入器
ヤマダコーポレーションの グリース用注入器用交換部品
高圧マイクロホースセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
42056115
品番
SPK-1500S
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ロックオンカプラー付のマイクロホースです。
用途
グリース給脂。
材質
スチールCRゴム
長さ(mm)
1572
質量(g)
400
先端径(mm)
Φ16
耐圧(MPa)
69
接続
Rc1/8
危険物の類別
非危険物