TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ
TSUNODA(ツノダ)の ラジオペンチ
KingTTC ラジオペンチ JIS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
42056368
品番
RP-150
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げに便利です。
全長(mm)
161
仕様
先端部ギザ付
材質
機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール
質量(g)
125
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
切断能力(Φmm) 軟鉄線
2