TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ
TSUNODA(ツノダ)の 標準ペンチ
KingTTC ペンチ JIS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
42056386
品番
CP-175
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
JIS認証取得商品で安心の品質です。(CP-150・CP-175・CP-200)電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げに便利です。
全長(mm)
186
用途
電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げ。
材質
機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール
質量(g)
275
切断能力(Φmm) 鉄線
1.8
切断能力(Φmm) 銅線
3.6
切断能力(Φmm) 軟鉄線
2.6
切断能力(Φmm
2
) より線VSF
0.8
切断能力(Φmm) ステンレス
0.8
注意
※非絶縁工具です。
※電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。
※その他商品台紙注意事項をご覧ください。