KingTTC ペンチ JIS

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 42056395 品番 CP-200
参考基準価格(税別)¥3,370 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

JIS認証取得商品で安心の品質です。(CP-150・CP-175・CP-200)電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げに便利です。

全長(mm)211 用途電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げ。 材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール 質量(g)360 切断能力(Φmm) 鉄線2 切断能力(Φmm) 銅線4 切断能力(Φmm) 軟鉄線3.2 切断能力(Φmm2) より線VSF0.8 切断能力(Φmm) ステンレス0.8
注意
※非絶縁工具です。
※電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。
※その他商品台紙注意事項をご覧ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする