KingTTC ラジオペンチ JIS 刃部1ツ穴付バネ付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード42056404 品番RP-150SH
参考基準価格(税別)¥2,820 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

開閉ばね、皮むき用刃穴が付いています。JIS規格品です。

全長(mm)161 仕様先端部ギザ付 材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール 質量(g)125 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 内径(mm)ばね付刃:1.5 切断能力(Φmm) 軟鉄線2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする