SPL-200 KingTTC スリムプライヤー JIS TSUNODA(ツノダ) 42056456 SPL-200 KingTTC スリムプライヤー JIS TSUNODA(ツノダ) 42056456

KingTTC スリムプライヤー JIS

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード42056456 品番SPL-200
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

薄型ヘッドと非対称ノコ刃で狭いところでも部品をガッチリ挟んで離しません。新カシメ構造で耐久性が大幅にアップしました。センター切断方式で軽い力で切れます。

材質機械構造用炭素鋼 厚さ(mm)11.5 全長(mm)207 質量(g)260 寸法A(mm)45 切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42056456
2019-10-22
用途:
軽作業

噛み合わせが若干ずれているが、気にならない程度。思った程スリムではない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする