TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ
TSUNODA(ツノダ)の ラジオペンチ
KingTTC 万能ラジオペンチ 刃部1ツ穴付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
42056465
品番
KRP-150
参考基準価格(税別)
¥2,690
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ラジオペンチに割り込み、皮むきなど電気工事に必要な機能を付けています。
全長(mm)
161
仕様
先端部ギザ付、KingTTCHARD万能ラジオペンチ刃部1ツ穴付、切断能力:真鍮線Φ2.0mm、スレンレス線Φ1.6mm、より線5.5mm2
材質
機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール
質量(g)
125
切断能力(mm)
真鍮線Φ2.0、スレンレス線Φ1.6、より線5.5mm
2
切断能力(Φmm) 鉄線
1.2
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
切断能力(Φmm) 軟鉄線
2