TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ
TSUNODA(ツノダ)の ラジオペンチ
KingTTC ラジオペンチ120mm No.13
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
42056483
品番
MR-120
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
先端で細かい加工や線材の切断に使用できます。
全長(mm)
132
用途
精密機器のメンテナンスなど、小さな部品の保持や取り付け線材の切断に。
仕様
ばね付先端部ギザ付mini‐toolsミニマイクロラジオペンチ
材質
機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール
質量(g)
70
切断能力(Φmm) 銅線
2
切断能力(Φmm) 軟鉄線
1.6