ウォッシャー液EX 2L

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード42056499 品番12-007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

新配合の界面活性剤が油膜をスッキリ落とします。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。フロントガラスに付着した汚れをきれいに除去して透視の良い視界を作ります。

用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液。 寸法(mm)110×110×268 質量(kg)2.1 容量(L)2 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:537

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする