S100 EMPTY ペトロS (5段階流量調整付) ザーレン 42056517

 

S100 EMPTY ペトロS (5段階流量調整付) ザーレン 42056517
S100 EMPTY ペトロS (5段階流量調整付) ザーレン 42056517

ペトロS (5段階流量調整付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード42056517品番S100 EMPTY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

制御ノブで5段階の流量調整が可能です。本機を設置したままで、グリスの充填が楽にできます。本機にグリスを最大充填した状態で保管する場合は、付属のピストンクランプをご使用ください。作動・制御に電気やガスなどを使用しないため、省エネルギーに貢献します。耐熱性に優れています。(雰囲気温度120℃)グリス充填で繰り返し使用できます。

用途製造機械の保守用に。ピローブロックへの給油に。ローラー・クレーンなどの保守用に。付属品ピストンクランプ質量(g)200グリス容量90g防塵防水性能IP68寸法(高さH×幅W)(mm)129×67(突起部含まず)危険物の類別非危険物ねじサイズ1/4PT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする