ヘックスソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42056587 品番 HS030
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

ラチェットハンドルやスピンナハンドルと組み合わせて使用します。

差込角(mm)6.35 対辺寸法(mm)3 用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業。 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 寸法(mm)六角3 全長(mm)25 質量(g)9 ソケット径(Φmm)12.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする