Pro-Auto
Pro-Autoの ソケット/ソケットレンチ
Pro-Autoの ビットソケット
Pro-Autoの ヘキサゴン
ヘックスソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42056596
品番
HS040
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
ラチェットハンドルやスピンナハンドルと組み合わせて使用します。
差込角(mm)
6.35
対辺寸法(mm)
4
用途
六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業。
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
寸法(mm)
六角4
全長(mm)
25
質量(g)
10
ソケット径(Φmm)
12.5