※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9.5mm差込 ナットグリップセミディープソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42056666 品番 3350X-12
参考基準価格(税別)¥1,880 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

2個のスチールボールがボルト、ナットをしっかりつかみ、安心して確実な作業ができます。ボルト/ナットを落とさないナットグリップソケットです。マグネットを使用していないため鉄粉等の付着が少なく、また非磁性のボルト/ナットも掴むことができます。

対辺寸法(mm)12 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 全長(mm)40 質量(g)38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする