12.7mm差込 Z-EALダブルジョイント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42056727 品番4772Z
参考基準価格(税別)¥6,970 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

2箇所の関節を設け、最大50°の首振り角度を実現したユニバーサルジョイントです。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています(PAT.)。スムーズに動く2箇所の関節により、片側50°の首振りが可能です。

差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ 全長(mm)87.2 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 質量(g)170 首振角度(°)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする