※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動ドリル用
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動ドリル用ソケット
電動ドライバー用ショートソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42056937
品番
BD014SN-22
参考基準価格(税別)
¥2,010
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
新開発の超高耐久シャンクを採用しています。作業性の良い12角開口です。軽量設計です。
対辺寸法(mm)
22
全長(mm)
77
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
質量(g)
80
深さ(mm)
ボルト受部:34
軸(mm)
6.35