※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ付属品
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具用ソケットアダプター
電動ドライバー用ロングユニバーサルアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42056973
品番
BD024N-3/8L
参考基準価格(税別)
¥5,060
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
軽量設計です。障害物のある場所や角際の作業に便利な首振りロングタイプです。
差込角(mm)
9.5
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)
148
質量(g)
92
軸(mm)
6.35