9.5mm差込 ナットグリップセミディープソケットレールセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード42056998 品番RS3350X/4
参考基準価格(税別)¥7,610 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

2個のスチールボールがボルト、ナットをしっかりつかみ、安心して確実な作業ができます。ボルト/ナットを落とさないナットグリップソケットです。マグネットを使用していないため鉄粉等の付着が少なく、また非磁性のボルト/ナットも掴むことができます。

差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. セット内容3350X-8、10、12、14 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 質量(g)176 セット商品数4点

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする