横浜油脂工業(Linda)
横浜油脂工業(Linda)の ボディー用
横浜油脂工業(Linda)の カーコーティング/ワックス
横浜油脂工業(Linda)の ヘッドライト/レンズ磨き
グラスバリアα 380ml
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42057059
品番
BF34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
簡易タイプのガラス系コーティング剤です。水滴が残りにくく、自浄作用に優れています。ボディーがぬれた状態でも使用できます。フッ素配合で汚れつきを軽減します。
用途
ガラス系ボディーコーティング剤。
付属品
マイクロファイバークロス
仕様
380mlスプレーボトル原液使用
セット内容
グラスバリアα 380ml×1、マイクロファイバークロス×1枚色
材質
溶剤撥水剤保護剤
質量(g)
380
危険物の類別
非危険物
推奨車体色
全色対応
商品説明動画
ガラス系ボディコート|グラスバリアα
参考になった