964-FH-06 90°レバータイプチューブベンダー BBKテクノロジーズ 42057086 964-FH-06 90°レバータイプチューブベンダー BBKテクノロジーズ 42057086 964-FH-06 90°レバータイプチューブベンダー BBKテクノロジーズ 42057086

90°レバータイプチューブベンダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42057086 品番 964-FH-06
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

●シュー(押さえ)部分にローラーを装備(摩擦低減)
●曲げ加工角度は90°までです。

チューブ外径(inch)3/8 チューブ外径(Φmm)9.53 全長(mm)390 高さ(mm)90 曲げ半径(mm)23.81 質量(g)900 寸法(mm)左手:335、右手:420 質量(kg)0.9 タイプインチ用曲げ 半径R(mm)23.81 適合管径3/8 曲げ角度(°)0〜90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする