123-1.5 精密六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 単品 42057208

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

123-1.5 精密六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 42057208 123-1.5 精密六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 42057208

精密六角棒ドライバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード42057208 品番123-1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

グリップエンドは回転しますので早回しが容易に行えます。グリップ表面は梨地仕上げで、滑りにくくなっています。

先端サイズ1.5mm 軸長(mm)65 材質軸:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂 全長(mm)145 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする