5205.3 精密六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 42057226 5205.3 精密六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 42057226

精密六角棒ドライバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード42057226 品番5205.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

グリップエンドは回転しますので早回しが容易に行えます。グリップ表面は梨地仕上げで、滑りにくくなっています。

先端形状六角 先端サイズ3mm 軸長(mm)75 仕様1000V絶縁仕様欧州規格EN60900適合品 全長(mm)170 質量(g)29 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする