※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ペンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 42057269 品番 0302-180
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。ソフトおよびハードワイヤー用の切刃付です。入念な焼き入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60です。

全長(mm)180 仕様落下防止用ひも取付穴:無 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼 質量(g)254 ハンドルコンフォートタイプ 切断能力(Φmm) 硬線2.2 切断能力(Φmm)銅・アルミ:12.0 切断能力(mm2)銅・アルミ:16.0 切断能力(Φmm)中硬線3.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする