002120 002120 ツールケース 20点セット KNIPEX(クニペックス) 42057314 002120 002120 ツールケース 20点セット KNIPEX(クニペックス) 42057314

002120 ツールケース 20点セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード42057314 品番002120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

頑丈な構造のABS樹脂製のツールケースの中に標準的なクニペックス製絶縁工具がセットされています。

セット商品数21点 仕様DIN EN/IEC60900適合品 セット内容ペンチ、ワイヤ―ストリッパー、ケーブルストリッパー、ラジオペンチ、電工ニッパ、プライヤーレンチ、ウォーターポンププライヤー、ケーブルカッター200mm、電工ナイフ、[[-]]ドライバー:2.5・4.0・5.5・6.5mm、[[+]]ドライバー:1・2、PZ1、PZ2、検電ドライバー 質量(kg)7.2 差込角(mm)12.7 間口W×奥行D×高さH(mm)480×370×175
注意
※8603180のプライヤーレンチ、8703250のウォーターポンププライヤーは絶縁タイプではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする