KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の 物品棚/収納用品
KNIPEX(クニペックス)の ツールボックス/ツールバッグ
KNIPEX(クニペックス)の 樹脂製(プラスチック)
002102LE ツールケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42057323
品番
002102LE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
外側は革製、内側は丈夫なプラスチック製です。フロントのパネルは部分的に開き、調整可能な固定ループと外側には書類入れが付いています。前面のパネルは、アルミ角で補強されています。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
420×160×250
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
420×160×250
材質
外側:革、内側:樹脂
質量(kg)
3.4
色
ブラック
外寸法・幅(mm)
420
外寸法・高さ(mm)
250
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
420×160×250
外寸法・奥行(mm)
160