曜日別特売
8701-180 ウォーターポンププライヤー コブラ KNIPEX(クニペックス) 42057357

 

8701-180 ウォーターポンププライヤー コブラ KNIPEX(クニペックス) 42057357
8701-180 ウォーターポンププライヤー コブラ KNIPEX(クニペックス) 42057357

ウォーターポンププライヤー コブラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1丁注文コード42057357品番8701-180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800

プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。アゴの開きは片手で調節が可能です。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。

用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。呼び寸法(mm)180最大口開き(mm)36仕様調整:18段階材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロームバナジウム電気鋼全長(mm)180質量(g)170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする