絶縁1000Vロングノーズプライヤー 先端平型 160mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード42057384 品番3016-160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ロングノーズで狭い箇所でも掴むことができます。

仕様1000V絶縁仕様欧州規格EN60900適合品先端平型 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム鋼 全長(mm)160 質量(g)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする