1381-200 エレクトロプライヤー KNIPEX(クニペックス) 42057393 1381-200 エレクトロプライヤー KNIPEX(クニペックス) 42057393 1381-200 エレクトロプライヤー KNIPEX(クニペックス) 42057393 1381-200 エレクトロプライヤー KNIPEX(クニペックス) 42057393 1381-200 エレクトロプライヤー KNIPEX(クニペックス) 42057393

エレクトロプライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード42057393 品番1381-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

平グリップとパイプグリップおよび、圧着、皮むき、切断など1本で5役のマルチタスクプライヤーです。1391-200、1392-200はロッキングレバー付です。平グリップおよびパイプグリップクリンピング 0.5mm-2.5mmストリッピング 0.7-1.5mmと2.5mmの2サイズケーブル切断 15Φ

全長(mm)200 仕様先端部ギザ付 材質焼き入れクロムバナジウム鋼 質量(g)265 先端形状フラットノーズ 材質(ハンドル)プラスチックコーティング 切断能力(mm)ケーブル15 圧着能力(mm)0.5〜2.5 皮むき能力(mm)0.7〜2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする